丸型コネクタ M23 パネルマウント

丸型コネクタ M23 パネルマウント - フエニックス・コンタクト

802-7094 802-7094 は最大1 mm厚のパネルに対応し、; 802-7104 802-7104 は3 mmのパネルに対応します。
M23パネル取り付けハウジング
Phoenix Contact M23コンタクトインサートと併用するためのM23パネル取り付けハウジングです。

仕様●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP67●シェルサイズ:M23●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:RC-00000002200●ハウジング材質:銅合金、亜鉛合金●動作温度 Min:-20℃●コード番号:802-7094アズワン品番65-7515-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664193001592574
4,370
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする