ICC DIN41612コネクタ オス 15極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入

ICC DIN41612コネクタ オス 15極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入 - AMPHENOL

Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざま

仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:H●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9972アズワン品番65-7708-82内容量1箱(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6641939751590291523660LF
30,900
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする