曜日別特売

モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 13極

モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 13極 - AMPHENOL

Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 11 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●極数:13●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:B●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8664アズワン品番65-7617-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66419948D38999/24MB35PN
36,400
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする