端子台 8WH6004シリーズ 30A 1袋 50個入

端子台 8WH6004シリーズ 30A 1袋 50個入 SIEMENS

Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃

仕様●色:グレー●シリーズ:8WH6004●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:30A●コード番号:225-4777 アズワン品番65-7637-76 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66421296 8WH6004-0AF00
28,800
27,980
30,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする