オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド、バックライト
スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデータの保存が可能
サーバに測定データを蓄積し、過去データの確認やトレンドグラフの表示などが可能
CT内径Φ40mmで
仕様●メーカー:マルチ計測器●型番:M-1140X●測定機能:交流漏れ電流、負荷電流測定●測定範囲:30mA/300mA/3A/30A/300A/Auto●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:40mm●電源:CR2450×1(付属)●サイズ:66(W)×35(D)×206(H)mm●重量:約263g●付属品:キャリングケース●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:30mA/300mA/3A/30Aレンジ ±1.2%rdg±5dgt 300Aレンジ 0~200A ±1.2%rdg±5dgt 200~250A ±3.0%rdg±5dgt 250~300A -5.0%rdg±5dgt●フィルタースイッチ:中心周波数fo=55Hz●使用温湿度:0℃~50℃(85%RH)●通信:Bluetooth 4.2 通信距離/最大10m(屋内見通し)アズワン品番65-9272-38内容量1個