双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式

双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式 東海キャスター

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):54●取付ピッチX(mm):40●取付穴径P(mm):5.5●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー、側板/クロムめっき アズワン品番65-8728-44 車輪タイプ双輪 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66426860 TE50SCR
840
799
879 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする