曜日別特売

USBコネクタ Micro B タイプ メス 表面実装 1セット 1000個入

USBコネクタ Micro B タイプ メス 表面実装 1セット 1000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

信頼性が最適化された設計で、何千回も挿入した後でも安定した接続を実現します 電力とデータ転送を 1 つのコネクタに統合することでコストを削減できます メーカーの幅広いポートフォリオと高度にカスタマイズ可能な製品は、設計の柔軟性を最大限に高めます 小型コネクタ 高い設

仕様●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:Micro B●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.8A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4795アズワン品番65-7587-38内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664285672013499-1
283,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする