曜日別特売

エアシリンダ DSBCシリーズ

エアシリンダ DSBCシリーズ - Festo

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-320-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストロークは 320 mm、ピストン径は 32 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストローク: 320 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ

仕様●ストローク:320mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1059アズワン品番65-8019-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66429066DSBC-32-320-D3-PPVA-N3
48,300
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする