ストレッチ長袖ツナギインディゴ #9819-17シリーズ

ストレッチ長袖ツナギインディゴ #9819-17シリーズ CUC(中国産業) ストレッチ長袖ツナギインディゴ #9819-17シリーズ CUC(中国産業)

シャンブレーとデニム生地で展開されたシリーズウェア。
カジュアルなデニシャンッストレッチで着回し抜群
織り方と生地厚の異なる6.2ozシャンブレーと8ozデニムを絶妙なストレッチ生地にアレンジさせたデニシャンストレッチシリーズ。
丈夫で通気性がよく、雰囲気

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):640×1715×30●商品重量(g):1095●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):600×400×35●パッケージ重量(g):1135●サイズ:4L●色:インディゴブルー アズワン品番65-8940-70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66429818 #9819-17-4L
5,790
5,698
6,268 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする