曜日別特売

丸型コネクタ 5極 M12

丸型コネクタ 5極 M12 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、5 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm 2

仕様●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0●コード番号:224-9808アズワン品番65-7637-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664305181671098
3,910
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする