曜日別特売

丸型コネクタ 2極 パネルマウント

丸型コネクタ 2極 パネルマウント - LEMO

S シリーズ基板用エルボヘッダです
エルボヘッダ( 90 ° )は基板に取り付けられます。 すべての製品に基板の設置と穴開け計画が付属しています。

仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:10.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ライトアングル●シリーズ:0S●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55℃●コード番号:204-8846アズワン品番65-7573-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66433108EPL.0S.302.HLN
7,490
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする