トイレポット(ボタニカル) SP-1922シリーズ

トイレポット(ボタニカル) SP-1922シリーズ セトクラフト トイレポット(ボタニカル) SP-1922シリーズ セトクラフト

植物のレリーフと小鳥がポイントのトイレタリーシリーズ。

仕様●本体サイズ:幅11.5×奥行11.5×高さ19.5cm●本体重量:541g●個装サイズ:幅15×奥行15×高さ21.2cm●個装重量:668g●材質●▼陶器(白雲)●色:ホワイト●生産国:中国 アズワン品番65-8918-22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66437274 SP-1922-WH
2,570
2,498
2,748 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする