サニピュア布製品の消臭無香性3L

サニピュア布製品の消臭無香性3L SARAYA(サラヤ)

布についたニオイに直接スプレーします。
布製品の消臭に。

仕様●容量(L):3●香り:無香性●タイプ:衣類・布製品用●品名:サニピュア布製品の消臭無香性3L●幅(mm):165高さ(mm):284奥行(mm):103●無香性タイプの消臭剤●材質/仕上:両性界面活性剤、エタノール、香料●注意:詰替え用コック・ノズルは別売(品番:92091カップ+ノズルセット)です●原産国:日本●コード番号:260-7583 アズワン品番67-2305-24 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66437737 45044
3,429
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする