曜日別特売

ディスポ吸水・防水シーツ

ディスポ吸水・防水シーツ - ナビス(アズワン)

6層構造で、瞬時にしっかりと吸水します。
大判タイプで多目的・多用途でご使用いただけます。
裏面はPE(ポリエチレン)フィルムで防水効果もあります。

仕様●サイズ(mm):600×900●生食吸水量(mL)※:約1300●入数:1箱(30枚入)●材質:表面/不織布・高分子吸水ポリマー、裏面/PE(ポリエチレン)フィルム●吸水部サイズ:540×820mm●重量(1枚あたり):60g●※メーカー規定試験方法に基づく。アズワン品番7-6389-01内容量1箱(30枚)
注意
※メーカー規定試験方法に基づく。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66438604-
2,600
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする