熱収縮チューブ 収縮前 16.8mm 収縮後 8mm 黒 1袋 5個入

熱収縮チューブ 収縮前 16.8mm 収縮後 8mm 黒 1袋 5個入 住友電工

UL224
熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)
105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適

仕様●スリーブ径:16.8mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8385 アズワン品番65-7472-39 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66439390 FZ16x0.3
4,370
4,298
4,728 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする