ハンドマイク型拡声器スピーカー
連続使用時間:約8時間 ※使用条件により異なります。 <共通仕様>
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。
音響設備などが必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスクなどで声量が出せない場合
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W61×D61×H193mm●スピーカーサイズ:2インチ(直径約50mm)●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:5W●周波数特性:200~12000Hz●充電時間:約2時間●充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)●重量:約150g●電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)●付属品:USB充電ケーブル、取扱説明書●<スピーカー部>
アズワン品番65-9280-19
内容量1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66441167 | EA763CJ-7 | 75181874 | MM-SPAMP11N |
|
拡声器スピーカー | サンワサプライ | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |