曜日別特売

ベアリングアセンブリ

ベアリングアセンブリ - SKF(日本エスケイエフ)

SKF のインサートベアリング用シートリングは、ゴム製です。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。高品質 迅速で簡単な

仕様●タイプ:ベアリングシートリング●併用可能製品:インサートベアリング●コード番号:209-3945アズワン品番65-7943-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66441219RIS 207 A
2,380
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする