Temperature and Humidity Probe

Temperature and Humidity Probe Seeed Studio

優れた設計の温湿度プローブは、スタイリッシュなIot センシングプロジェクトを促進します。
うまく設計されたT&Hプローブは、測定環境内に配置でき、Arduino を適度な周囲環境にセットアップして回路動作の安定性を維持します。

仕様●色:黒●温度範囲:-40℃~+125℃●精度:±0.3℃typ●湿度範囲:0~100%RH●精度:±2%RHtyp アズワン品番67-0452-10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66441517 114990204
2,770
2,698
2,968 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする