曜日別特売

フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズ

フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズ - エスコフレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズ - エスコフレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズ - エスコ

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。
※ねじれは吸収できません。

仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-50A●呼び径(A呼称):50●ねじサイズ(Rc):2"●対辺(mm):94●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃アズワン品番65-9257-45内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66443407EA469EK-80
オープン
15,300
16,830(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする