曜日別特売

コネクタナット 3極 スタンダード ジャムナット

コネクタナット 3極 スタンダード ジャムナット - SOURIAU

Souriau 851 シリーズのオスジャムナットレセプタクルには、堅牢なステンレススチール製バヨネットピンが装備されています。機械的、電気的機能性、RoHS 適合(2022年10月現在) を維持しながら、塩水噴霧又は腐食性雰囲気への気候の侵入や暴露に耐えるように設計されています

仕様●極数:3●実装タイプ:ジャムナット●コネクタサイズ:スタンダード●結線方法:圧着●シリーズ:851●コード番号:217-2754アズワン品番65-7502-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6644443985107R123P50
21,500
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする