エアシリンダ DSBCシリーズ

エアシリンダ DSBCシリーズ - Festo

Festo ISO シリンダ DSBC - 80-50 - D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションをストロークが 50 mm、ピストン径が 80 mm です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS

仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1102アズワン品番65-8031-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66446609DSBC-80-50-D3-PPSA-N3
85,800
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする