曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 1列

基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 1列 - SAMTEC

Samtec FSI シリーズは、2 列の一体型インターフェイスです。頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピンオプションが用意されています。 BeCu はコンタクト材質、液晶ポリマーは絶縁材として使用されています。定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対

仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6531アズワン品番65-7696-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66446785FSI-120-06-L-D-AD
1,610
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする