FSI-120-06-L-D-AD 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 1列 SAMTEC 66446785

基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66446785
品番
FSI-120-06-L-D-AD
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Samtec FSI シリーズは、2 列の一体型インターフェイスです。頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピンオプションが用意されています。 BeCu はコンタクト材質、液晶ポリマーは絶縁材として使用されています。定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対

仕様
●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6531
アズワン品番
65-7696-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする