結束バンドベース 長さ 31mm 幅 25 mm 黒 1袋 100個入

結束バンドベース 長さ 31mm 幅 25 mm 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(タイトン)

HellermannTyton ケーブルタイマウントの高性能接着剤は、黒色ポリアミド製です。高エネルギー面と低エネルギー面に対応する革新的な固定ソリューションです つまんで簡単に剥がせる保護ホイル

仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:25mm●長さ:31mm●幅:25 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1473 アズワン品番65-7453-86 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66447790 151-02363
70,800
69,980
76,978 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする