ウィズ

ウィズ イノマタ化学 ウィズ イノマタ化学

シンプルで飽きのこない2色のカラー。
さりげない、シックなグレーと、シンプルなナチュラルの2色で揃えたウィズシリーズ。
インテリアになじみやすいフォルムとカラーが、お部屋を落ち着いた雰囲気に演出します。

仕様●カラー:ナチュラル●サイズ:64×37×52Hcm●材質●▼スチロール樹脂 アズワン品番65-8980-46 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66448490 #4531
140
139
153 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする