T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) R151.2250085Fシリーズ
突切り加工用。
低送り加工用。
幅:2.5mm
仕様●勝手:右●チップサイズ:25●la:2.5●re:0.1●先端逃げ角:8●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9441
アズワン品番65-8219-69
内容量1セット(10個)
突切り加工用。
低送り加工用。
幅:2.5mm