丸久 アイソレーションガウン

丸久 アイソレーションガウン 丸久

国際大会で使用された実績のあるアイソレーションガウンです。

仕様●サイズ:XL●材質:ポロプロピレン+ポリエチレン45g/m2●身幅:72、肩巾:70、総丈:132 アズワン品番65-9238-22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66451360 -
870
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする