6回路 インバータ NOT CMOS SOP14

6回路 インバータ NOT CMOS SOP14 - 東芝
仕様●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Inverter●回路数:6パッケージ●パッケージ名:SOP14●ピン数:14●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):10.8×7.8×1.5電気的特性出力電流(Min), VCC=5VIO0.51mA遅延時間(Typ.), VCC=15Vtpd_tpz25nsec電源電圧(Max)VCC18V電源電圧(Min)VCC3Vアズワン品番67-0441-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66452288TC4069UBF(N.F)
79
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする