双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 TY50Nシリーズ

双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 TY50Nシリーズ 東海キャスター

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/クロムめっき アズワン品番65-8881-04 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66454440 TY50N8L-14
580
559
615 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする