サイレンサー

サイレンサー Festo

Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 2.3 mm で、任意の位置で組み立てられます。コンテナサイズ: 100 周囲温度: -10 → 80 ℃

仕様●メーカーシリーズ:U●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/8オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3122 アズワン品番65-8022-85 内容量1袋(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66455544 U-3/8-20
48,200
47,980
52,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする