曜日別特売

ロッド端 M10x1.5 オス Igumid G ボア10mm 全長64mm Metric Thread Standard オス

ロッド端 M10x1.5 オス Igumid G ボア10mm 全長64mm Metric Thread Standard オス - SIG

IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングで

仕様●接続サイズ:M10x1.5 オス●内径:10mm●動定格荷重:4200N●静定格荷重:8400N●全体長さ:64mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:194-5713アズワン品番65-7984-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66462194KALM-S-10-J-EK
3,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする