ひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズ

ひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズ - エスコひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズ - エスコひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズ - エスコ

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。
食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。

仕様●呼び番号MUSFL形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/90、L/55、A/16、J/71、N/10、A1/8、A2/8、A0/26.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66462630EA966NF-4
オープン
9,760
10,736(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする