M23 male connector insert 12 way

M23 male connector insert 12 way - フエニックス・コンタクト

M23コンタクトインサート、スリーブ及びパネルハウジング用
Phoenix Contactスリーブハウジング及びパネル取り付けハウジングコネクタと併用するための高品質のNコード式コンタクトインサートです。 事前に装着済みのはんだコンタクトバージョンと圧着コンタクトバージョ

仕様●オス/メス:オス●インサートタイプ:コンタクト●極数:12●併用可能製品:丸型コネクタ●コード番号:802-7123アズワン品番65-7510-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664641791596856
2,750
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする