一般産業用デジタル圧力計 GCシリーズ
信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを搭載した高耐圧・高耐食タイプのデジタル圧力計です。
GC61のセンサ部には、すでに様々な産業分野で実績のあるSSセンサ(半導体歪ゲージセンサ)を採用しております。このSSセンサは、半導体歪ゲージと起歪部及び圧力接続部までが一
仕様●形状(取付):垂直取付●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:12~24V DC±10%●出力:NPNオープンコレクタ×2出力(30V DC, 80mA max.)●処理:ナシ
アズワン品番65-4315-18
内容量1個