メカニカルバルブ G 1/4
IMI Norgren 030 シリーズは、3/2 操作手動及び機械作動スプールバルブで構成され、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:306●コード番号:217-9990
アズワン品番65-7958-22
内容量1個
IMI Norgren 030 シリーズは、3/2 操作手動及び機械作動スプールバルブで構成され、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃