ボールベアリング12.7mm28.57mm 深溝

ボールベアリング12.7mm28.57mm 深溝 - NSK(日本精工)

RHPインペリアルボールベアリング - シールド
シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。
主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。

仕様●内径:12.7mm●外径:28.57mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7.93mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:2.01kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:4.18kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-330アズワン品番65-7974-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66474085KLNJ1/2-2ZRY
6,350
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする