曜日別特売

丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント

丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント - LEMO

S シリーズストレートプラグ(ケーブルクランプ付き)
LEMO 1Sシリーズには、3GHz以上の伝送用に設計されたコネクタの包括的なポートフォリオが含まれています。アナログ信号とデジタル信号を同期する、デジタルとアナログのビデオソリューションとなるコネクタを備えてい

仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:20.0A●シェルサイズ:2●接続方向:ストレート●シリーズ:2S●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-2297アズワン品番65-7773-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66475528FFA.2S.302.CLAC62
11,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする