MAC8(マックエイト)
抜き差し型二段重ね用 2列タイプ OYWシリーズ H=12.5mm 10本入
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
2.54mmピッチ32P(32P×2)連結
仕様
●コネクタの形態:ストレート●列数:2列●ピン数:64ピン(2×32ピン)●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本
アズワン品番
67-0340-40
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66481365
OYW-004-32PW
¥25,400
¥
24,980
¥27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください