マイクロスイッチ ローラレバー ライトアングル基板 1箱 1000個入

マイクロスイッチ ローラレバー ライトアングル基板 1箱 1000個入 ハネウェル

Honeywell サブミニチュアベーシックマイクロスイッチは、ロジックレベルのコンピュータベースの回路から、電力デューティの限られたスイッチングまで、幅広い電気負荷を制御電気接続の要件を満たすために、ZX サブミニチュアスイッチパッケージには、はんだ端子付きタイプと

仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:100 mA●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-6090 アズワン品番65-7808-61 内容量1箱(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66481460 ZX10E50F01
287,000
279,800
307,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする