曜日別特売

XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント 銀めっき

XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント 銀めっき - ITT CANNON

XLRシリーズ オーディオコネクタ
NHK放送技術規格(BTS)と民放連NAB技術基準の推奨品 照明や屋外での光の乱反射を防ぐための梨地加工 撮影現場等の過酷な環境にも耐えられるよう、インシュレータに合成ゴム採用

仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●表面処理:コンタクト:銀●ハウジング材質:アルミニウム合金●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:133 V ac●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:318-9926アズワン品番65-7588-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66483045XLR-3-11C
4,930
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする