曜日別特売

IC OSC SINGLE TIMER 3MHZ 8VSSOP

IC OSC SINGLE TIMER 3MHZ 8VSSOP - Texas Instruments

IC OSC SINGLE TIMER 3MHZ 8VSSOP

仕様●タイプ:555タイプ、タイマ/発振器(シングル)●カウント:-●周波数:3MHz●電圧 - 供給:1.5V~15V●電流 - 供給:150μA●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0407-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66485328LMC555CMM/NOPB
250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする