AT06-08SA-RDBLK ケーブルコネクタ 8極 メス 自動車用コネクタ 1袋 480個入 AMPHENOL 66485687

ケーブルコネクタ 8極 メス 自動車用コネクタ 1袋 480個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(480個)
注文コード
66485687
品番
AT06-08SA-RDBLK
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は209,800円となります。
参考基準価格(税別)¥208,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
仕様
●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5651
アズワン品番
65-7641-89

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする