ケーブルクランプ 1袋 250個入

ケーブルクランプ 1袋 250個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●ケーブルクランプシリーズ 1 / 2. TE Connectivity の CPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこれらのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用のハウジングとなります。 丈夫な熱可塑樹脂製で、ねじ止め式のクランプシステムを備え、組み立てが簡単なため産業用途に最適です。 これらのクランプには、ストレートとライトアングルの設計があり、さまざまなシェルサイズが用意され、さまざまなケーブル径に対応できます。●コード番号:190-4034アズワン品番65-7763-37内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66490964207008-5
504,000
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする