ノートN

ノートN ニトムズ ノートN ニトムズ

書きやすい行間、細く薄い罫線、最適な紙素材など使いやすさを追及したノートです。
表紙には手触りを重視した五感紙を使用しました。
中紙は様々な筆記具に適した上質紙81.4gを採用しています。
表紙周りは6色のカラーを用意し、使い分けにも便利です。
見出し

仕様●色:緑●規格:B5●縦(mm):252●横(mm):179●中紙(枚):52●カバー色:緑●厚さ(mm):6●材質/仕上:表紙/紙、本文紙/紙●原産国:日本●コード番号:387-0266 アズワン品番67-2224-03 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66492775 S4018
680
679
747 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする