フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。
※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):27●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9257-79
内容量1本