トレイ ヤングオイスター

トレイ ヤングオイスター セトクラフト トレイ ヤングオイスター セトクラフト トレイ ヤングオイスター セトクラフト

小さくて可愛いヤングオイスター。
指輪などの小物が置けます。

仕様●本体サイズ:幅5.5×奥行7.7×高さ8cm●本体重量:78g●個装サイズ:幅6.2×奥行8.2×高さ8.5cm●個装重量:100g●材質●▼レジン●生産国:中国 アズワン品番65-8915-17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66494760 SDD-2143
2,370
2,298
2,528 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする