中継用端子台 16極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり

中継用端子台 16極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact PTRE グレーの壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、16 接続、97.8 mm 幅で、非常に厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラ

仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6736 アズワン品番65-7737-32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66494805 3969924
71,200
69,980
76,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする