曜日別特売

DVI⇔DVI中継アダプタ

DVI⇔DVI中継アダプタ - ハイパーツールズ

DVIケーブル・コネクタ【オス】に接続可能な"DVI【メス】⇔DVI【メス】"アダプタ
シングルリンク・デュアルリンク両対応

仕様●コネクタ:DVI-I 29ピンメス、DVI-I 29ピンメス●接続可能なケーブルのコネクタ:DVI-I(23ピン、29ピン)、DVI-D(18ピン、24ピン)、DVI-A(17ピン)●重量:48g●推奨ケーブル長:トータル5m以下●無償保証期間:3年アズワン品番67-2188-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66495880DVI-IFIF
3,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする