手動バルブ ロッドレバー G 1/8

手動バルブ ロッドレバー G 1/8 Festo

Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 加圧型中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:マニュアル 幅:51 mm 標準公称流量:600 l/min

仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3-way, pressurised●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5950 アズワン品番65-8008-27 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66501254 VHER-H-B43U-G18
35,100
34,980
38,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする