日本理化学器械(NRK) 日本理化学器械(NRK)の 科学研究・開発用品 日本理化学器械(NRK)の 研究関連用品・実験用必需品 日本理化学器械(NRK)の 漏斗(ロート)/じょうご 分液ロート(PTFE コック)白 1001シリーズ 分液ロート(PTFE コック)白 1001シリーズ 注文コード 66502216 仕様●TS摺部:24/40●容量 mL:500●色:白●コード番号:1001-24500 アズワン品番65-8679-47 内容量1個 特価 本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251219 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1001-24500 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66502216 1001-24500 ¥26,000 ¥25,980 ¥25,980 ¥28,578 (税込) 10日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研究関連用品・実験用必需品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 平衡型分液ロート 側管付 IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 滴下ロート 50mL IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ 目盛付き滴下ロート IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ チタン製ロート SUGICO(スギコ) 税込¥3,850~ ¥3,500~ ピペットスタンド(回転式) MMK SCIENTIFIC 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ ピペットスタンド MMK SCIENTIFIC 税込¥7,808 ¥7,098 バスケットへ 放熱器(ヒートシンク) ノーブランド 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 放熱器(ヒートシンク) LSIクーラー 税込¥329~ ¥299~ 放熱器(ヒートシンク)TO-220用 LSIクーラー 税込¥197 ¥179 バスケットへ 放熱器 20x20x30mm 黒 GB 税込¥318 ¥289 バスケットへ 放熱器 23.5x16x30mm GB 税込¥208 ¥189 バスケットへ 放熱器 23x16x25mm 黒 GB 税込¥197 ¥179 バスケットへ 放熱器 47x17x25mm GB 税込¥318 ¥289 バスケットへ 放熱器 50x19x50mm GB 税込¥450 ¥409 バスケットへ ステンレス製試験管立て 三和化研工業 税込¥2,638~ ¥2,398~ (12) SUS+PTFE フランジアダプター 20A-10K 10Φ フロンケミカル 税込¥32,978~ ¥29,980~ TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンワイ アズワン 税込¥747~ ¥679~ 試験管立て アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥281 ¥255 バスケットへ WAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 MMK SCIENTIFIC 税込¥2,638~ ¥2,398~ TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンティー アズワン 税込¥703~ ¥639~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品漏斗(ロート)/じょうご実験研究用分液ロート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります 実験研究用ロート/じょうご 実験研究用分液ロート 実験研究用滴下ロート 実験研究用ロート/じょうご部品 シェアする マイページ 最近見た商品